マルエム(自動車用品)
マルエム(自動車用品)の タイヤ・ホイール付属部品
マルエム(自動車用品)の タイヤバルブ関連品
マルエム(自動車用品)の バルブキャップ
メッキキャップ 角型 (シーリングパッキン付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
70436346
品番
BC15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
角型のメッキキャップで、内側にシーリングパッキンが内蔵されている商品です。
バルブキャップの交換・スペアに。
用途
乗用車用
材質
真鍮+メッキ
形状
角型
全長(mm)
11
色
シルバー
質量(g)
3
タイプ
シーリングパッキン内蔵
幅(Φmm)
9.3
RoHS指令(10物質対応)
対応