マルエム(自動車用品)
マルエム(自動車用品)の タイヤ・ホイール付属部品
マルエム(自動車用品)の タイヤバルブ関連品
マルエム(自動車用品)の バルブキャップ
ポリキャップ (シーリングパッキン付)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
70436355
品番
BC22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
ブラックのポリ製キャップで、内側にシーリングパッキンが内蔵されている商品です。
バルブキャップの交換・スペアに。
用途
乗用車用
材質
プラスチック
全長(mm)
14.5
色
黒
直径(Φmm)
(最大)10.7
質量(g)
0.575
タイプ
シーリングパッキン内蔵
RoHS指令(10物質対応)
対応