Fe-AL5 鉄製 貼付ロールウエイト 5g刻み (シルバー) マルエム(自動車用品) 70436373 Fe-AL5 鉄製 貼付ロールウエイト 5g刻み (シルバー) マルエム(自動車用品) 70436373 Fe-AL5 鉄製 貼付ロールウエイト 5g刻み (シルバー) マルエム(自動車用品) 70436373 Fe-AL5 鉄製 貼付ロールウエイト 5g刻み (シルバー) マルエム(自動車用品) 70436373 Fe-AL5 鉄製 貼付ロールウエイト 5g刻み (シルバー) マルエム(自動車用品) 70436373 Fe-AL5 鉄製 貼付ロールウエイト 5g刻み (シルバー) マルエム(自動車用品) 70436373

鉄製 貼付ロールウエイト 5g刻み (シルバー)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5g×1000個) 注文コード 70436373 品番 Fe-AL5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

専用に開発した、耐熱性も高い強力両面テープを使用したロール式の鉄製バランスウエイトです。
塗色のシルバーは、ホイールの質感を落とさず、ドレスアップユースにも考慮した色になっております。
また、塗装はホイールのデザインになじむように焼付け塗装を施しております。
品質・性能は、メーカー独自の厳しい品質管理のもと万全を期しております。
1ロール5kgのお徳用になっておりますので、使用頻度の多いユーザー様におススメです。
他にブラック・ガンメタ塗装のウエイトもご用意しております。

用途乗用車用 材質 幅(mm)20 厚さ(mm)4(シール部含む) 質量(kg)5 シルバー タイプ5g刻み RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ご使用時には、貼り付け用のウエイトローラーの使用を推奨しております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ・ホイール付属部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする