Fe-AL25B 鉄製 貼付ロールウエイト 5g刻み (ブラック) マルエム(自動車用品) 70436389 Fe-AL25B 鉄製 貼付ロールウエイト 5g刻み (ブラック) マルエム(自動車用品) 70436389 Fe-AL25B 鉄製 貼付ロールウエイト 5g刻み (ブラック) マルエム(自動車用品) 70436389 Fe-AL25B 鉄製 貼付ロールウエイト 5g刻み (ブラック) マルエム(自動車用品) 70436389 Fe-AL25B 鉄製 貼付ロールウエイト 5g刻み (ブラック) マルエム(自動車用品) 70436389 Fe-AL25B 鉄製 貼付ロールウエイト 5g刻み (ブラック) マルエム(自動車用品) 70436389

鉄製 貼付ロールウエイト 5g刻み (ブラック)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5g×500個) 注文コード 70436389 品番 Fe-AL25B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

ホイールのデザインになじむように焼付け塗装を施したブラック塗装です。
ブラック系やクローム系のホイールに貼り付けても目立ちにくく、より一層ドレスアップを引き立ててくれる鉄製バランスウエイトです。
専用に開発した、耐熱性も高い強力両面テープを使用したロール式です。
品質・性能は、メーカー独自の厳しい品質管理のもと万全を期しております。
1ロール5kgのお徳用になっておりますので、使用頻度の多いユーザー様におススメです。
他にシルバー・ガンメタ塗装のウエイトもご用意しております。

用途乗用車用 材質 幅(mm)20 厚さ(mm)4(シール部含む) 質量(kg)2.5 タイプ5g刻み RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ご使用時には、貼り付け用のウエイトローラーの使用を推奨しております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ・ホイール付属部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする