曜日別特売
Fe-S 40g 鉄製 打ち込みウエイト スチールホイール用 マルエム(自動車用品) 70436513

鉄製 打ち込みウエイト スチールホイール用

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1袋(40g×50個)
内容量1袋(40g×50個)注文コード70436513品番Fe-S 40g
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

乗用車のスチールホイール用打ち込みバランスウエイトです。
主にスチールホイールフランジに適合形状となっています。
打込み易いように、角を落とし丸みを帯びた形状にしております。
ホイールへの保持力の改善を重ね、使い易さや耐久性に優れ、環境にも配慮した鉄製の打ち込みウエイトです。
有害物質の鉛、カドミウム、水銀、六価クロムが含まれておりません。

用途
乗用車用
適合スチールホイール用材質質量(g)2000最大隙間(mm)1.75RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ・ホイール付属部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする