用途小型ケーブル用
使用温度範囲(℃)-10〜55
本体質量(g)約175以下
レンズf=2.0mm、F=2.0
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92×40.7×40(本体のみ)
照度(Lx)0.5〜100000
解像度水平330TV本以上、垂直340TV本
撮像素子1/3.2型カラーCMOS (1282H×486V)
耐水性JIS D 0203(高圧洗浄14.7MPa対応)
色(本体)ミディアムメタリックグレー
画素数62万画素
耐振性JIS D 1601 110m/s25〜100Hz
画角水平:約124°、垂直:約94°