LEDLL24LSL LEDラインライト・スラントロング(室内灯)白 KOITO(小糸製作所) 70440607 LEDLL24LSL LEDラインライト・スラントロング(室内灯)白 KOITO(小糸製作所) 70440607 LEDLL24LSL LEDラインライト・スラントロング(室内灯)白 KOITO(小糸製作所) 70440607

LEDラインライト・スラントロング(室内灯)白

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70440607 品番LEDLL24LSL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

角度を付けたスラントタイプのLEDラインライトです。コーナー部に取り付ける際に必要だったブラケットは不要です。
ウィング車の場合、ウィングオープン時には作業灯として作業領域を明るく照射します。スクリュー固定式で安心して取付できます。
スラントロングは連結してライン状で使用可能です。ロングタイプ・ショートタイプを組み合わせての使用も可能です。

質量(g)235 使用温度範囲(℃)-20〜+70 定格電力(W)6 定格電圧(V)24 適合品番81LEDLL1H(入力ハーネス)/81LEDLLCH(中間ハーネス) 発光色 保護等級IP65相当 光源LED 26灯 明るさ(Lx)160 左右区別両側
注意
※ハーネス両側タイプです。
※IP65相当の防塵・防水性能がありますが、完全防水の保証ではございません。
※本商品はDC24V専用の車室内用灯具です。取付ける車両の電圧を確認し、指定電圧以外でのご使用はしないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする