LEDLL24SSR LEDラインライト・スラントショート(室内灯) KOITO(小糸製作所) 70440625 LEDLL24SSR LEDラインライト・スラントショート(室内灯) KOITO(小糸製作所) 70440625 LEDLL24SSR LEDラインライト・スラントショート(室内灯) KOITO(小糸製作所) 70440625

LEDラインライト・スラントショート(室内灯)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合品番81LEDLL1H(入力ハーネス) 注文コード70440625 品番LEDLL24SSR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
この商品は適合品番など3種類から選べます 他の種類を見る

角度を付けたスラントタイプのLEDラインライトです。コーナー部に取り付ける際に必要だったブラケットは不要です。
ウィング車の場合、ウィングオープン時には作業灯として作業領域を明るく照射します。スクリュー固定式で安心して取付できます。
スラントショートは、小さな庫内などに使用でき車両側の給電方法に合わせ「ハーネス右、左、両側タイプ」から選択できます。
ハーネス両側タイプは、連結してライン状で使用可能です。スラントショート・ロングを組み合わせてもご使用頂けます。
また、「ハーネス右、左側タイプ」はそれぞれ連結したランプの端に使用することで末端処理の綺麗に仕上がります。

質量(g)79 使用温度範囲(℃)-20〜+70 定格電力(W)2 定格電圧(V)24 適合品番81LEDLL1H(入力ハーネス) 発光色 保護等級IP65相当 光源LED 10灯 明るさ(Lx)65 左右区別
注意
※IP65相当の防塵・防水性能がありますが、完全防水の保証ではございません。
※本商品はDC24V専用の車室内用灯具です。取付ける車両の電圧を確認し、指定電圧以外でのご使用はしないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする