セイワ
セイワの 掃除用具
セイワの ワイパー
セイワの 水切りワイパー・ドライワイパー
クレンリネスドライヤー45cm
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
70442323
品番
D-45-0
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
「軽量水切りワイパー 幅45cmタイプ D-45-0-500PSET」の交換用ワイパー(ゴム含む)になります。
用途
「軽量水切りワイパー幅45cm黒」の先端スペアになります。
材質
ABS樹脂、合成ゴム
色
黒
質量(g)
175
幅(cm)
45
横幅(mm)
450
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※本製品の使用には別売の「クレンリネスアルミハンドル(ニューグラスファイバーハンドル)」及び「ハンドル用クリップ H-CS」が必要になります。