tomozawa
tomozawaの 業務用・飲食店向け家具
tomozawaの ベッドフレーム
木製ベッドフレーム シングル パネルタイプ スプリングマット用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
70447546
品番
366-85-SW
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
宿泊施設・寮・研修センター・宿直室・宿舎など向け木製ベッドフレーム
用途
宿泊施設・寮・研修センター・宿直室・宿舎など向け
仕様
パネルタイプ
材質
プリント化粧板、床面:ハードボード
色
オークナチュラル
サイズ
シングル
高さ(mm)
ベッド下:145
タイプ
スプリングマット用
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
1010×1985×730
床面高さ(mm)
295
静止耐荷重(kg)
300
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません