曜日別特売
TXF-117 警報音付き押ボタン送信機(4周波切替対応型 TAKEX(タケナカエンジニアリング) 70474287

警報音付き押ボタン送信機(4周波切替対応型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台注文コード70474287品番TXF-117
参考基準価格(税別)¥45,500販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980

無線部は4周波切替対応型
無線部を4周波切替対応型に改良しましたので、送信機や中継機を多数使用するワイヤレスシステムにおいて電波混信が軽減できます。
利便性が向上(防雨構造でコンパクト)
屋外でも安心してご使用いただける防雨構造IP54相当を採用しました。そして、現行品よりもコンパクトで利便性が向上しました。
電池の長寿命化を実現
電池寿命は付属電池で約2年の電池寿命を実現しました。
(常温時にて1日1回送信、現行品は同条件にて約1年)
警報音量設定機能を搭載
「標準(約90dB/1m)」と「テスト(約70dB/1m)」の切替が可能です。動作テストなど、小さい音が求められる場合は「テスト」に設定していただけます。※現行品は約95dB固定です。
その他の基本仕様
警報音無しの切替が可能
送信ディレータイマー

仕様●空中線:内蔵型●警報ディレイタイマー:なし・5秒・10秒・15秒材質樹脂質量(g)80使用温度範囲(℃)-10~50スイッチ操作:非常ボタン・停止ボタン電源単4形アルカリ電池電池寿命2年出力(mW)10以下電波到達距離(m)100以内使用場所屋内・屋外使用周波数(MHz)426帯・4波
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする