audio-technica
audio-technicaの AV家電
audio-technicaの オーディオ
audio-technicaの ヘッドホン/イヤホン/マイク
デジタルワイヤレスマイクロホン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
70480786
品番
ATW-T190MIC
参考基準価格(税別)
¥40,000
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
電波干渉が少ない1.9GHz帯DECT準拠方式を採用した使いやすいハンドヘルドタイプ。
適合機種
ワイヤレスアンプシステム(2チャンネルタイプ/マイク同梱) ATW-SP1920/MIC
ワイヤレスアンプシステム(2チャンネルタイプ) ATW-SP1920
ワイヤレスアンプシステム(1チャンネルタイプ/マイク同梱) ATW-SP1910/MIC
ワイヤレスアンプシステム(1チャンネルタイプ) ATW-SP1910
ワイヤレスレシーバー ATW-R190
付属品
ポーチ、マイクホルダー(AT8456a)
型式
ダイナミック型
質量(g)
約245(電池除く)
使用温度範囲(℃)
5〜45
外形寸法(mm)
Φ54×240
電源
単3形アルカリ乾電池×2、または単3形ニッケル水素電池×2
連続使用時間
約11時間(単3形アルカリ乾電池使用時)、約10時間(単3形ニッケル水素電池使用時)
周波数特性
100〜10000Hz
消費電流(mA)
150
通信距離
約50m(見通し時、妨害電波がない場合)
アンテナ
内蔵アンテナ(ダイバーシティ)
指向性
単一指向性(ハイパーカーディオイド)
無線通信方式
1.9GHz DECT準拠方式
使用周波数(MHz)
1895.616〜1902.528