3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 接着剤
3M(スリーエム)の 建築用
3M(スリーエム)の タイル/カーペット用
水性接着剤 ボンド7
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1缶(4L)
注文コード
70488084
品番
BOND7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ポリプロピレンなどの難接着素材をはじめ、プラスチック全般に良好な接着性が得られます。
耐水性に優れます。片面塗布でも接着可能です。
特性
耐水性
用途
グラスウール・ポリエチレンフォームなど軽量断熱材の接着、EPDMなどの防水シート・プラスチック床材の接着、刷毛・へら・スプレー・ローラーなどで塗布
色
乳白色
容量(L)
4
主成分
アクリル樹脂
標準塗布量
(ウエット時)50〜100
接着力(N/cm)
(剥離)3.9
溶剤
水
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
危険物の数量
4L
適合用途
防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃
被着材の素材
金属、PP・PE
主なワーク
大面材、パーツ、3次元形状
注意
※塗布した接着剤が白色から半透明に変わったら貼り合せ、圧着して下さい(10〜20分後)。