WIZ'A
WIZ'Aの ブレーキ/足廻り関連工具
WIZ'Aの クロスレンチ
クロスレンチ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70500449
品番
WZ-XW1723
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
用途
タイヤ交換の際に
セット内容
ハンドル、バー、ソケット×2、収納袋
材質
本体:炭素鋼、クロムバナジウム
色
シルバー
ソケットサイズ(mm)
17192123