ユニット
ユニットの 室内表示
ユニットの 案内標識
ユニピタ OAフロア用粘着表示ステッカー(矢印タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
70512007
品番
819-72
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
床面に貼るだけで簡単に方向指示が出来ます。
凹凸のあるクロス面、粗面等でも下地に食い込み、剥がれにくいオレフィン系の新材質「ユニピタ」を使用しています。
表示内容
矢印
取付
粘着シール
材質
ポリオレフィン
色
白
サイズ
中
質量(g)
10
縦(mm)
100
横(mm)
120
用途
事務所、通路等の屋内床面への設置に
トラスコ品番
257-1836