KAKURI
KAKURIの イベント・ノベルティ・行楽用品
KAKURIの アウトドア・行楽用品
KAKURIの 寝袋(シュラフ)/キャンピングベッド・マット
インフレーターピロー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70516426
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
ほどよい硬さと高いクッション性により快適な使い心地。空気入れの手間が掛からない自動膨張。収納時は付属の収納袋に丸めてコンパクトに収まるので、持ち運びに便利。
用途
キャンプ、アウトドア、災害時、車中泊などあらゆるシーンに活躍。
付属品
結束バンド1本、収納袋
材質
本体:スエード調/ポリエステル、ハニカム柄/ポリエステル、内部スポンジ/ポリウレタン、バルブ/ABS、収納袋/ポリエステル、結束バンド/ポリエステル
質量(g)
約254
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
展開時:約420×300×120
収納寸法(mm)
約320×Φ120
注意
※収納時サイズはミニシート・ピロー内の空気の残り具合によって変動します。