HB-3422 メガストーンコーティング IH対応フライパン パール金属 70542097

HB-3422 メガストーンコーティング IH対応フライパン パール金属 70542097 HB-3422 メガストーンコーティング IH対応フライパン パール金属 70542097

メガストーンコーティング IH対応フライパン

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード70542097 品番HB-3422
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,200
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

耐摩耗性試験100万回クリア。驚異の強さ。
お手入れ簡単。金属ヘラ使用可能。超特厚4層コーティング。

サイズ(cm)30 材質本体:アルミニウム合金・はり底:ステンレス鋼(クロム16%)・取手:フェノール樹脂(耐熱温度150度) 適合オール熱源 質量(g)910 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)520×305×95 深さ(mm)61 表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工・外面:焼付け塗装

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:117

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70542063
2022-01-23
用途:
普段の調理器具
その他業種

熱伝導性、焦げ付きにくさも良いので、耐久性が有れば文句無しです。

対象商品:
70542072
2021-07-20
用途:
料理、炒め物

しっかりとしたコーティングで、炒め物がこびり付かず、洗いやすいです。

対象商品:
70542072
2021-01-29
用途:
料理、炒め物

こびり付かず、軽くて使いやすい。汚れも落としやすい。

対象商品:
70542097
2020-10-22
用途:
調理
卸売・小売業

油をひかなくても焦げ付くことなく、軽く使いやすいです。

対象商品:
70542072
2019-08-29
用途:
焼く
教育・研究機関

重さが丁度いい。くっつきずらく、今までにない、使い心地です。

対象商品:
70542097
2018-09-08
用途:
大量の炒め物などに

以前から炒め物の他、パスタ等の茹で上げに同様の大径フライパンを使っており、今回老朽化による買い替えです。コーティングは良いと思いますが、もう少し深さがあると使いやすかったです。しかし十分満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする