※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

YSSサスペンション MONO-Line MZ-Series

(3件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合車種【YAMAHA】R1-Z('90〜98) 注文コード70572626 品番117-2312002
参考基準価格(税別)¥62,000 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
この商品は適合車種など61種類から選べます 他の種類を見る

リバウンド減衰力調整機能(伸び)。ダンピング時の「伸び」の速さをコントロールする減衰力調整機能を搭載し、調整範囲は25段と幅広い調整が可能です。
スプリングプリロード調整機能。シンプルなデザインのシングルナットと側面のロックボルトによる緩み止めを装備しています。
車高調整機能。走行環境に応じて自由長を調整出来る車高調整機能を搭載しています。調整幅は最大+10mm。
ベアリングマウント標準装備。ハウジング摺動面にオイルレスメタルを採用した最高級のロッドエンドベアリングを標準装備。

ピストン径(Φmm)36 適合車種【YAMAHA】R1-Z('90〜98) スピンドルロッド径(Φmm)16
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70572565
2021-05-27
用途:
MC16に
山田義純 様 (その他業種)

問題無く取付出来ました。
ヘタリ切ってもう利いてんだか分からない純正ショックから交換しましたが
しっかり動くしブレーキ時にお尻がクイッと上がるのも感じられる様になりました。
車高調整出来るのも嬉しい。
MC16だったら純正OHに出すよりコレ買った方が良いかもしれません。

1人が参考にしています
対象商品:
70572818
2021-04-11
用途:
30年モノの純正ショックから交換
自動車・二輪車・自転車関連業

納期も思ったほどかかりませんでした。また、キャンペーン中のTシャツもオマケでついておりなんだか嬉しかったです。サスペンション自体に関しては、リーズナブルなのに作りもしっかりしていて、調整して機能も申し分ないです。コーナーでしっかり粘る様になりました。

対象商品:
70572626
2019-07-13
用途:
R1-Zの初期型、リアサスペンション交換。

R1-Z1型には無加工で取り付けが簡単にできました。なかなかいい感じになったと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サスペンション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする