曜日別特売
088961 デッサン額 1644  ホワイト 屋内用 トレード 70581124

 

088961 デッサン額 1644  ホワイト 屋内用 トレード 70581124
088961 デッサン額 1644  ホワイト 屋内用 トレード 70581124
088961 デッサン額 1644  ホワイト 屋内用 トレード 70581124

デッサン額 1644 ホワイト 屋内用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃5日以内出荷とは
サイズ250角
内容量1枚注文コード70581124品番088961
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

アンティーク調仕上げで作品を演出し、高級感・重圧感も兼ね備えたデコラティブなフレームです。

用途
ポスター、写真、アート作品等の掲示に。
質量(kg)
1
サイズ
250角
外寸(幅W×高さH)(mm)
316×316
適合寸法(mm)
W250×H250
有効表示寸法(幅W×高さH)(mm)
238×238
付属品
吊り具・吊り紐
色
ホワイト
材質(フレーム)
樹脂フレーム
取付け方法
背面 トンボ式
フレーム幅(mm)
39
使用場所
屋内用
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする