曜日別特売
LCD-E498 49型パブリックディスプレイ NEC 70594738

49型パブリックディスプレイ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
70594738
品番
LCD-E498
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

緻密な表現力とシンプルな使いやすさでオフィスやロビー、学校など、幅広いシーンに調和する4K対応・スタイリッシュモデル。

質量(kg)
12.4/スタンド含まず12.1
規格
4K/UHD
シリーズ
MultiSync
表面処理
アンチグレア
連続使用時間
16時間
コントラスト比
1200:1
解像度
3840×2160
入力端子
【映像】HDMI×3、D-Sub 15ピン×2、3.5Φミニジャック×1、【音声】HDMI、3.5Φステレオミニジャック×1
色(本体)
黒
画面サイズ
49型
出力端子
【音声】HDMI、SPDIF端子、3.5Φステレオミニジャック×1
アスペクト比
16:9
商品タイプ
パブリックディスプレイ
パネル駆動方式
IPS

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
70594738LCD-E49864074204LCD-E658LCD-E498 65型パブリックディスプレイ NEC 6407420465型パブリックディスプレイNEC1個
¥369,800
税込¥406,780
推薦品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする