※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NUP-40 NUP型支持脚(ネダ受け金具仕様) 万協 70607216 NUP-40 NUP型支持脚(ネダ受け金具仕様) 万協 70607216 NUP-40 NUP型支持脚(ネダ受け金具仕様) 万協 70607216

NUP型支持脚(ネダ受け金具仕様)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 調整範囲(mm)26〜62 高さ(mm)(ボルト+ゴム脚)63 注文コード70607216 品番NUP-40
参考基準価格(税別)¥660 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
この商品は調整範囲・高さなど8種類から選べます 他の種類を見る

取り付け簡単、確実なネダ受け金具。

高さ(mm)(ボルト+ゴム脚)63 調整範囲(mm)26〜62 中心高さ(mm)44

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:461

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70607259
2025-08-14
用途:
床上げ作業に使いました
株式会社築地三京 様 (卸売・小売業)

DIY素人でも水平が取りやすいです。本当によくできた仕組みだと思います。ある程度数を使う商品なので、バラ売だけでなく、纏まって少し安いと嬉しいです。

1人が参考にしています
対象商品:
70607207
2022-06-10
用途:
木材の突っ張りとして利用
株式会社遠山 様 (不動産業)

扱いやすく、しっかりと突っ張るための強度があった。また利用したい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする