曜日別特売
- 放射温度計 放射率可変タイプ モノタロウ 70608266

 

- 放射温度計 放射率可変タイプ モノタロウ 70608266
- 放射温度計 放射率可変タイプ モノタロウ 70608266
- 放射温度計 放射率可変タイプ モノタロウ 70608266
モノタロウ

放射温度計 放射率可変タイプ

(14件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1台注文コード70608266品番-
販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

放射率が可変で設定(0.1~1.00)可変できるので、対象物に合わせ表面温度の測定が可能です。
レーザーマーカー無タイプ。

用途電気設備、機械、食品などの温度管理、工事現場設備の点検質量(g)136.7電源単4乾電池×2本(別売)測定範囲(℃)-50~400測定精度±2%または±2(数値の高い方を適用)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)144.5×38×93放射率0.1~1.00可変サンプリング約0.5秒(95%)距離係数D:S=12:1使用温湿度範囲0~40℃、10-95%RH以下(但し結露のないこと)保管温度範囲(℃)-20~60温度表示方式デジタル温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)応答波長(μm)5~14
取扱説明書:(7.9MB)
注意
※人体用ではありませんので体温の測定はできません。
※本来の用途以外には使用しないでください。
※レーザーマーカー機能はございません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-03
用途: 温度計測用
医療・福祉・介護関連業

機器等の温度を手軽に計測できる安価な機器を探しており、購入しました。
当方の使用条件では、高精度は必要なく手ごろな価格で良かったです。
(10%引きでもあったので、なお良です。)

2025-12-25
用途: 実験機器の温度測定
教育・研究機関

実験機器,特にポンプや高電圧機器の異常を検知するために,離れたところから温度を計測しておりますが,購入した1ヶ月前から,しっかり動作しております。少し使い方が複雑なところがありますが,説明書をよく読めば問題ないものと思います。

2025-11-22
用途: 仕事や趣味の軽い温度測定で

ひさびさの当たりガジェット、料理に仕事に使える。
温度表示も早くかなり正確、むかしキーホルダータイプを購入したが、素直にこれにしておけば良かったと後悔しました。ちなみにキーホルダータイプは凄く使いにくかった。

対象商品 : 70608266
2026-02-23
用途: チョコレートのテンパリング
自動車・二輪車・自転車関連業

操作が簡単で持ちやすく使いやすい。計測値も読み取りやすくて満足しています。

2025-11-13
用途: ゆで卵をつくる時の温度管理
医療・福祉・介護関連業

ゆで卵を、続けて作る必要があり、半熟・温泉卵なども作るので、その時の温度管理で買いました。体温計としては2度ほど、低く数字が出ます。あくまでも目安という事で使っていますが、この値段なら良い方だと思います。

対象商品 : 70608266
2025-12-18
用途: 揚げ油の温度測定
卸売・小売業

以前使っていた調理用温度計より正確に計れると思います。
後は耐久性がどうかなと言うところです。

2025-11-09
用途: 鉄板調理時に
ベルエキップサービス業

とても助かります。安定した商品提供ができる様になりました。

対象商品 : 70608266
2025-08-25
用途: 鉄板の温度
ほうばい飲食業

正確な温度がでるので、料理をしやすくなりました。ありがとうございます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする