無停電電源装置 UPS ラインインタラクティブ給電 長寿命バッテリー 正弦波 3年保証 BR550S-JP

(3件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70746805 品番BR550S-JP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥33,800

クライアントPC、エントリーNAS、POSシステムなどの電源保護に最適な正弦波出力UPS。長いランタイムを必要とする業務や低電圧地域に最適。
・PFC(力率改善回路)電源に対応する正弦波出力
・長寿命バッテリー
・無償保証期間3年間
・ACアダプターに対応した広間隔コンセント
・ギガビットネットワークサージ保護
・省エネルギー
・「PowerChute Personal Edition」に対応
・一目でわかるUPSのステータス

仕様【出力】最大負荷時効率:98.0%、(転送時間)6 ms typical : 10 ms maximum、【入力】最大負荷時効率:98.0%、【通信と管理】コントロールパネル:ステータス監視と制御のための多機能lcd付コンソール、【サージ保護 / フィルタリング】サージエネルギーレート:1103ジュール、(データライン保護)ネットワーク回線:10/100/1000 Base-T Ethernet (RJ45 コネクタ) 幅(mm)91 質量(kg)7 高さ(mm)190 奥行(mm)310 電力(W)バッテリ充電:7 運転方式ラインインタラクティブ バッテリー鉛蓄電池、交換用:APCRBC122J 保証期間3年間 電源コード1 入力周波数(Hz)50/60 +/- 3 Hz Auto-sensing 充電時間(時間)標準:12 波形タイプ:正弦波 動作温度(℃)0〜40 保管温度(℃)-15〜45 インターフェイスOptional Simple Signalling RS232 cable(複数可) 警報音・音量バッテリ運転時警告音、ローバッテリ警告音、過負荷警告音 動作湿度(%RH)0〜95 設定可能電力(VA/W)最大:550/330 バッテリー寿命(年)予定:3〜5

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
70746805 BR550S-JP 62727746 BR550S-JP APC RS 550VA Sinewave Battery Backup 100V シュナイダーエレクトリック APC RS 550VA Sinewave Battery Backup 100V シュナイダーエレクトリック 1台 28,980 税込31,878 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-12
用途:
既存の更新
卸売・小売業

バッテリーを定期的に交換しなければいけませんが、本体ごと買っても価格はあまり変わりません。
バッテリーの処理も出来たら有難いです。

対象商品:
70746805
2023-05-12
用途:
監視カメラ管理PCの電源バックアップ
卸売・小売業

交流出力が矩形波ではなく正弦波ということで購入しました。実際の停電や瞬停の発生が無いので実力は分かりませんが、疑似停電では正常に機能していたと思います。

対象商品:
70746805
2023-02-03
用途:
サーバーの非常電源に
製造業

届いた製品を開梱したら、しわくちゃのチェックリストが。
あと製品を梱包してあるビニールにも破れた部分が何か所かありました。
製品を使うには問題ないと思いますが、製品の用途を考えると不安と少しの不満を感じました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電源装置の特長と接続例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/294/
2023-03-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする