アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 理科/技術/科学工作
アーテック[学校教材・教育玩具]の 栽培/観察
水耕栽培ユニット ベビーコマツナ
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70750944
品番
102967
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥891
販売価格(税別)
¥
810
バスケットに入れる
水耕栽培とスプラウト育成を同じ容器で行えるマルチユニット
セット内容
水耕栽培ユニット容器×1、水耕栽培ユニットフロート×1、スポンジ×2、水耕栽培用種×1、ハイポネックス 5g×1、ワークシート×1
材質
容器:PS、フロート:PP、スポンジ:PU
寸法(mm)
組立時:100×105×90、スポンジ:70×62×25
形態
包装:無
注意
※季節商品につき、返品・交換はできません。あらかじめご了承ください。