JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック電装
JET INOUE(ジェットイノウエ)の インバーター/コンバーター
JET INOUE(ジェットイノウエ)の 24V対応DC/DCコンバーター
DC/DCコンバーター
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70779792
品番
502253
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
トラック、バス等の電源"DC24V"を”DC12V”に変換する直流電圧変換器です。
定格入力電圧(V)
DC24
定格出力電圧(V)
DC12
用途
電装パーツ
材質
アルミ
色
ブラック
材質(本体)
アルミ
規格
5A
出力電圧(V)
DC12
定格出力電流(A)
4A(MAX5)
入力電圧(V)
DC24
出力電流(A)
連続4
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
80×40×75
最大出力
瞬間最大5A60W
使用電源(V)
24V
保護回路
パルス幅変調
コード長さ(cm)
97
注意
※本製品はDC24Vマイナスアース車専用です。他の電圧での使用は出来ません。