※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの ラボジャッキ
ラボラトリージャッキ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
70791447
品番
-
参考基準価格(税別)
¥50,800
販売価格(税込)
¥55,770
販売価格(税別)
¥
50,700
バスケットに入れる
付属品
ラチェットスパナ
材質
天板・座/SUS304、その他/鉄
寸法(mm)
座:300
タイプ
ラチェット式
耐荷重(kg)
50
伸縮範囲(mm)
90〜495
天板寸法(mm)
300×300
最高高さ(mm)
495
最低高さ(mm)
90
アズワン品番
1-4642-16
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※静止荷重
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000