曜日別特売
‐ M141DU ケージペダル Palmy Sports 70802497

M141DU ケージペダル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ブラック
内容量1セット注文コード70802497品番
参考基準価格(税別)¥2,430販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

樹脂&アルミ素材でリーズナブルな価格帯を実現した従来の「M141」に”DUシステム”を搭載し、更にコストパフォーマンスをアップ
”DUシステム”は二つのポリマーベアリングを採用した「2DU」構造でコストを抑え、軽量かつスムーズな回転を実現
軽量な樹脂製ボディに、グリップ力の高いアルミ製の側板
リフレクター付き

ブラック材質アルミニウム/樹脂寸法(mm)105.3×63×24質量(g)246ベアリング2DUスピンドルボロン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペダル・トゥクリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする