曜日別特売
200×3m フレキホース モノタロウ 70839758

200×3m フレキホース モノタロウ 70839758
200×3m フレキホース モノタロウ 70839758
モノタロウ

フレキホース

(144件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1箱(4本)
呼び径200
内容量1箱(4本)注文コード70839758品番200×3m
販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

アルミ製のフレキシブルダクトホースなので伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保ちます。

用途
一般的な空調アルミフレキダクト
呼び径
200
長さ(m)
3(収縮時750mm)
材質
アルミニウム
最高使用温度(℃)
140
内径(Φmm)
約200
外径(Φmm)
約206
注意
※圧縮梱包のため定尺でご利用出来ない場合があります。
※単品販売は特別運賃が発生しますが、箱販売は送料無料です。特別運賃は発生しません。※

「軽くて丈夫」「伸縮性・柔軟性あり」「使い易い」「収納し易い」「安い」
外側表面8波28864895最小曲半径150mm 28864904最小曲半径22

柔らかいアルミ製のため、伸縮自在で、繰り返しに強い!
軽くて簡単に曲がるので壁や天井にも施工がしやすく、場所に合わせて簡単に調整と取り付けができます。
2本以上なら、価格が更にお得!

天井に、壁に
施工が楽(天井に、壁に)

伸縮性と柔軟性を兼ねるアルミホースなので、場所に合わせて簡単に調整と取付ができます。

カッターで簡単にカット
簡単にカット

カットして使えます。
※カット後は切り口が鋭利になるためアルミテープを巻いてください。

圧縮時(お届け時)750mm/開封・伸ばす 最大3m
運搬・収納し易い

商品が1:4の比率で圧縮してあるため、持ち運びもスムーズ。輸送や在庫も省スペースで経済的です。


ご使用中のお客様からの、うれしいお声がぞくぞく!※個人の感想です。
強度も申し分なく何より安定の安さ
(注文コード 28864895)
天井裏換気用配管

強度も申し分なく何より安定の安さ!!!
いつも助かっています。

使い易く仕上がりも良い
(注文コード 28864895)
換気扇のダクト

商品は使い易く、換気扇との繋ぎも丁度良く仕上がりも良かったです。

施工が楽で工事代も安くなる
(注文コード 28864895)
地方の戸建て住宅のレンジフード取替えに

政令指定都市内などでは使えませんが、地方のシロッコレンジフードの取替で使っています。
施工が楽で工事代も安くなるので、お客様も満足されています。

ご感想・ご意見ありがとうございます。
★5個をいただけるように、 これからも頑張ります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:144 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-08-27
用途: ダクト工事
有限会社森田 様(建設業・工事業)

専門メーカーの商品と比較しても遜色なく使えました。またお願いします。

対象商品 : 70839749
2026-05-12
用途: スポットクーラーの排気に使用。
有限会社曲尾合金鋳造所 様(製造業)

軽く使用感も良いです。モノタロウでそろえてしようしました。
満足です。

2人が参考にしています
2026-08-07
用途: スポットクーラーの排気用
有限会社安比まいたけ 様(農・林・水産業)

スポットクーラーの排気ダクトが壊れていまい、その代用として、短い距離なら問題なし

対象商品 : 70839749
2026-06-19
用途: 排気ダクト
建設業・工事業

何度も購入させて頂いております。
4mダクトでは長すぎる時にとても重宝しております。

2026-02-10
用途: 排気のため
製造業

軽くて使い勝手が良いです。配送に時間がかかるのが難点です。

2025-11-06
用途: 切削時

作業時に火花が散っても解けることなく煙を吸ってくれるので非常にありがたい

2025-09-05
用途: スポットクーラーの排気管延長
株式会社岸鋼興産 様(サービス業)

アルミ製で軽くて排気管がピッタリ収まって延長できた。

2025-05-07
用途: 換気扇のつなぎ
建設業・工事業

他社製品と遜色ありません。購入時に薄いフィルムでコーティングされているので、運搬時などにケガを防げて親切だと感じます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする