SFF-100DS-35K-35K-450N SFF サーボフレックスカップリング SFF-100DS (ダブルエレメント・くさび締結方式) 三木プーリ 70847368 SFF-100DS-35K-35K-450N SFF サーボフレックスカップリング SFF-100DS (ダブルエレメント・くさび締結方式) 三木プーリ 70847368 SFF-100DS-35K-35K-450N SFF サーボフレックスカップリング SFF-100DS (ダブルエレメント・くさび締結方式) 三木プーリ 70847368 SFF-100DS-35K-35K-450N SFF サーボフレックスカップリング SFF-100DS (ダブルエレメント・くさび締結方式) 三木プーリ 70847368 SFF-100DS-35K-35K-450N SFF サーボフレックスカップリング SFF-100DS (ダブルエレメント・くさび締結方式) 三木プーリ 70847368 SFF-100DS-35K-35K-450N SFF サーボフレックスカップリング SFF-100DS (ダブルエレメント・くさび締結方式) 三木プーリ 70847368

SFF サーボフレックスカップリング SFF-100DS (ダブルエレメント・くさび締結方式)

商品レビューを投稿する
41日以内出荷返品不可 41日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70847368 品番SFF-100DS-35K-35K-450N
参考基準価格(税別)¥59,260 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980
この商品は36種類から選べます 他の種類を見る

最新サーボモータの仕様・寸法から、許容トルク、対応軸径などを設定、各社最新のサーボモータにベストマッチします。
モデルは、組み立て作業性の良いクランプ方式と、信頼性の高いくさび締結方式をラインアップ。
いずれもメーカー従来比1.5倍以上(最大)の許容トルクを実現。カップリングのダウンサイジングが可能となり、慣性モーメントの低減にも貢献します。

用途NC旋盤、マシニングセンタ、チップマウンタ、放電加工機 最高回転数(min-1[r.p.m])10000 許容トルク(N・m)450 材質(フランジ)S45C調質相当品 許容偏角(°)1(片側) ねじりばね定数(N・m/rad)370000 材質(エレメント)SUS304 軸方向ばね定数(N/mm)270 軸方向変位(mm)±1.3 慣性モーメント(×10-3kg・m2)3.51 許容偏心(mm)0.38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする