用途工作機械、印刷機械、包装機械、コータ・塗工機械
最高回転数(min-1[r.p.m])10000
許容トルク(N・m)20
穴径d1(Φmm)8
材質(フランジ)S45C調質相当品
許容偏角(°)1(片側)
穴径d2(Φmm)8
ねじりばね定数(N・m/rad)8000
材質(エレメント)SUS304
軸方向ばね定数(N/mm)21
軸方向変位(mm)±1.2
慣性モーメント(×10-3kg・m2)0.14
許容偏心(mm)0.2
穴仕様(小径)旧JIS(2種)規格対応 E9
穴仕様(大径)新JIS規格対応 JS9