曜日別特売
SFS-05W-8-10J SFS サーボフレックスカップリング SFS-05W (ダブルエレメント) 三木プーリ 70860248

※SFS(W)特長

SFS-05W-8-10J SFS サーボフレックスカップリング SFS-05W (ダブルエレメント) 三木プーリ 70860248
SFS-05W-8-10J SFS サーボフレックスカップリング SFS-05W (ダブルエレメント) 三木プーリ 70860248
SFS-05W-8-10J SFS サーボフレックスカップリング SFS-05W (ダブルエレメント) 三木プーリ 70860248
SFS-05W-8-10J SFS サーボフレックスカップリング SFS-05W (ダブルエレメント) 三木プーリ 70860248
SFS-05W-8-10J SFS サーボフレックスカップリング SFS-05W (ダブルエレメント) 三木プーリ 70860248
SFS-05W-8-10J SFS サーボフレックスカップリング SFS-05W (ダブルエレメント) 三木プーリ 70860248

SFS サーボフレックスカップリング SFS-05W (ダブルエレメント)

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
穴径d1(Φmm)8
穴径d2(Φmm)10
穴仕様(小径)旧JIS(2種)規格対応 E9
穴仕様(大径)新JIS規格対応 JS9
内容量1個注文コード70860248品番SFS-05W-8-10J
参考基準価格(税別)¥30,930販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

本体材質にスチールを用いた板ばねタイプのカップリングで、サーボフレックスのベーシックタイプです。
高剛性のシングルエレメントタイプとスペーサを介してエレメントをダブル配置し、フレキシブル性を持たせたダブルエレメントタイプ、ダブルエレメントに中間フランジを組み合わせたフローティングシャフトタイプを用意しています。

用途工作機械、印刷機械、包装機械、コータ・塗工機械最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容トルク(N・m)20穴径d1(Φmm)8材質(フランジ)S45C調質相当品許容偏角(°)1(片側)穴径d2(Φmm)10ねじりばね定数(N・m/rad)8000材質(エレメント)SUS304軸方向ばね定数(N/mm)21軸方向変位(mm)±1.2慣性モーメント(×10-3kg・m2)0.14許容偏心(mm)0.2穴仕様(小径)旧JIS(2種)規格対応 E9穴仕様(大径)新JIS規格対応 JS9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする