※SFS(W)特長

SFS-05W-8J-9J SFS サーボフレックスカップリング SFS-05W (ダブルエレメント) 三木プーリ 70860905 SFS-05W-8J-9J SFS サーボフレックスカップリング SFS-05W (ダブルエレメント) 三木プーリ 70860905 SFS-05W-8J-9J SFS サーボフレックスカップリング SFS-05W (ダブルエレメント) 三木プーリ 70860905 SFS-05W-8J-9J SFS サーボフレックスカップリング SFS-05W (ダブルエレメント) 三木プーリ 70860905 SFS-05W-8J-9J SFS サーボフレックスカップリング SFS-05W (ダブルエレメント) 三木プーリ 70860905 SFS-05W-8J-9J SFS サーボフレックスカップリング SFS-05W (ダブルエレメント) 三木プーリ 70860905

SFS サーボフレックスカップリング SFS-05W (ダブルエレメント)

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70860905 品番 SFS-05W-8J-9J
参考基準価格(税別)¥30,930 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

本体材質にスチールを用いた板ばねタイプのカップリングで、サーボフレックスのベーシックタイプです。
高剛性のシングルエレメントタイプとスペーサを介してエレメントをダブル配置し、フレキシブル性を持たせたダブルエレメントタイプ、ダブルエレメントに中間フランジを組み合わせたフローティングシャフトタイプを用意しています。

用途工作機械、印刷機械、包装機械、コータ・塗工機械 最高回転数(min-1[r.p.m])10000 許容トルク(N・m)20 穴径d1(Φmm)8 材質(フランジ)S45C調質相当品 許容偏角(°)1(片側) 穴径d2(Φmm)9 ねじりばね定数(N・m/rad)8000 材質(エレメント)SUS304 軸方向ばね定数(N/mm)21 軸方向変位(mm)±1.2 慣性モーメント(×10-3kg・m2)0.14 許容偏心(mm)0.2 穴仕様(小径)新JIS規格対応 JS9 穴仕様(大径)新JIS規格対応 JS9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする