元品番流用画像
Panasonic(パナソニック)
有圧換気扇
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
電圧(V)
単相100
三相200
単相100
羽根(Φmm)
200
200
450
500
600
開口寸法(mm)
247角
247角
500角
555角
675角
質量(kg)
4.1
4
4.1
17.1
17.7
18.1
18.6
19.3
19.8
20
21.4
23
26.5
31.5
全14種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
70910440
品番
FY-20GSU4D
参考基準価格(税別)
¥43,700
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
質量(kg)
4.1
電圧(V)
単相100
風量(m
3
/min)50Hz/60Hz
660/780
羽根(Φmm)
200
開口寸法(mm)
247角
消費電力(W)(50/60Hz)
25/28
電流(A)(50/60Hz)
0.30/0.29
騒音値(dB)(50/60Hz)
31/35
RoHS指令(10物質対応)
対応
公称出力(W)
15
起動電流(A)(50/60Hz)
0.92/0.83
関連資料:
(0.21MB)
注意
周囲温度は-30℃~+50℃まで使用可能