※SFS(W)特長

SFS-08W-11-35J SFS サーボフレックスカップリング SFS-08W (ダブルエレメント) 三木プーリ 70916765 SFS-08W-11-35J SFS サーボフレックスカップリング SFS-08W (ダブルエレメント) 三木プーリ 70916765 SFS-08W-11-35J SFS サーボフレックスカップリング SFS-08W (ダブルエレメント) 三木プーリ 70916765 SFS-08W-11-35J SFS サーボフレックスカップリング SFS-08W (ダブルエレメント) 三木プーリ 70916765 SFS-08W-11-35J SFS サーボフレックスカップリング SFS-08W (ダブルエレメント) 三木プーリ 70916765 SFS-08W-11-35J SFS サーボフレックスカップリング SFS-08W (ダブルエレメント) 三木プーリ 70916765

SFS サーボフレックスカップリング SFS-08W (ダブルエレメント)

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70916765 品番 SFS-08W-11-35J
参考基準価格(税別)¥39,960 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

本体材質にスチールを用いた板ばねタイプのカップリングで、サーボフレックスのベーシックタイプです。
高剛性のシングルエレメントタイプとスペーサを介してエレメントをダブル配置し、フレキシブル性を持たせたダブルエレメントタイプ、ダブルエレメントに中間フランジを組み合わせたフローティングシャフトタイプを用意しています。

用途工作機械、印刷機械、包装機械、コータ・塗工機械 最高回転数(min-1[r.p.m])6800 許容トルク(N・m)80 穴径d1(Φmm)11 材質(フランジ)S45C調質相当品 許容偏角(°)1(片側) 穴径d2(Φmm)35 ねじりばね定数(N・m/rad)41000 材質(エレメント)SUS304 軸方向ばね定数(N/mm)30 軸方向変位(mm)±2.0 慣性モーメント(×10-3kg・m2)1.1 許容偏心(mm)0.3 穴仕様(小径)旧JIS(2種)規格対応 E9 穴仕様(大径)新JIS規格対応 JS9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする