※単品画像
サンナップ
VFB未晒ペーパーカップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
容量(mL)
30
30
60
90
150
205
275
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
70936751
品番
C30100MW
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
内面白で中身がみやすい、未晒ペーパーカップです。自然な風合いがおしゃれなペーパーカップです。
用途
普段使いや行楽、試飲試食、オフィスに最適です。
容量(mL)
30
高さ(mm)
41
口径(Φmm)
39
底径(Φmm)
29