曜日別特売
C60100MW VFB未晒ペーパーカップ サンナップ 70936760

※単品画像

C60100MW VFB未晒ペーパーカップ サンナップ 70936760
C60100MW VFB未晒ペーパーカップ サンナップ 70936760

VFB未晒ペーパーカップ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
容量(mL)60
内容量1袋(100個)注文コード70936760品番C60100MW
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
¥399

内面白で中身がみやすい、未晒ペーパーカップです。自然な風合いがおしゃれなペーパーカップです。

用途
普段使いや行楽、試飲試食、オフィスに最適です。
容量(mL)
60
高さ(mm)
51
口径(Φmm)
52
底径(Φmm)
35.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする