※単品画像
サンナップ
VFB未晒ペーパーカップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
容量(mL)
90
30
60
90
150
205
275
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
70936769
品番
C90100MW
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
内面白で中身がみやすい、未晒ペーパーカップです。自然な風合いがおしゃれなペーパーカップです。
用途
普段使いや行楽、試飲試食、オフィスに最適です。
容量(mL)
90
高さ(mm)
57
口径(Φmm)
58
底径(Φmm)
42.5