用途13mmまでの一般ドリル作業に加えて、逆回転機能ですから、木材などの穴あけにも適し、また、ドライバービットによりネジの脱着も可能です。商品状態※理由あり(未使用・未開封)無負荷回転数(min-1[r.p.m])220チャック能力(mm)13特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。トラスコ品番390-0916全長(mm)222質量(kg)1.53穴あけ能力(mm)13使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.3ホース取付口NPT1/4排気方向後方