ブースタークリップ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード71018328 品番EA812JY-24
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,565
販売価格(税別)
4,150

入数:各色1個。絶縁カバー付き。黒、赤セット。ハンドル内に圧着端子付き(22-6)。電圧:12V/24V用、適用電線:約22.0mm2

材質絶縁カバー:塩ビ 厚さ(mm)2 (板厚) 全長(mm)クリップ:150 質量(g)スリーブ有り:305、スリーブ無し:247 電流(A)200 材質(クリップ)鉄 (ニッケルメッキ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする