液晶モニター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード71018389 品番EA864CD-205E
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥38,060
販売価格(税別)
34,600

3辺スリムベゼルの超薄型モニター。178°の超ワイドビュースクリーン。目に優しいブルーライト低減設計です。スピーカー内蔵。軽量プラスチックハウジング。3Dノイズリダクション・HDMI とVGA のデュアルインターフェイスをサポートします。リフレッシュレート:Typ.60Hz、Max.75Hz、入力・出力:HDMI、VGA、Audio Input、Speaker×2、アーム(VESA規格)対応、動作環境 温度:0〜40℃ 湿度:20%〜90%(結露無きこと)。

付属品ベースコンポーネント、電源アダプター、HDMIケーブル(1.5m) 寸法(mm)サイズベース付:491.8×167.4×373.2 (H)、サイズベース無:491.8 × 37.3× 289.5(H) 質量(kg)2.3 電源(V)DC12 消費電力(W)25 応答時間6.5 コントラスト比3000:1 解像度1920×1080ピクセル 視野角垂直:178度、水平:178度 比率画面:0.672916666666667 バックライトE-LED アスペクト比16:9 モニターサイズ21.5 輝度(cd/m2)250

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする