オオサキメディカル
オオサキメディカルの 専門診療・科目別
オオサキメディカルの 産婦人科用品
オオサキメディカルの その他産婦人科用品
dc 帝王切開用伸縮腹帯
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
71149795
品番
94171
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
産後すぐのおなかにフィット!傷をしっかり保護してズレにくい!
体型が変化してもフィットしてズレにくい
傷口全体をやさしく保護
悪露やトイレ時も汚れにくい
用途
帝王切開述語の傷口や皮膚・筋肉を固定し、サポートする。
材質
(キルト部)表側・中わた:ポリエステル100%、裏側:綿100%、伸縮素材:面95%、ポリウレタン5%、背中部:綿100%
色
ピーチピンク
サイズ
フリー
ウエスト(cm)
69〜117
ヒップ(cm)
82〜115