※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オオサキメディカル
オオサキメディカルの 専門診療・科目別
オオサキメディカルの 産婦人科用品
オオサキメディカルの 授乳用品
dc 授乳用クッション
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
(クッション)側地・中わた:ポリエステル100%、(カバー)表面:綿100%、裏面:ポリエステル100%
サイズ
大きめ
色
ベージュ
注文コード
71149813
品番
89208
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
この商品は
材質・サイズ・色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
特殊な繊維でヘタリにくい
まるごと洗えて清潔
用途
授乳・搾乳時、あかちゃんのおすわりの補助、読書時等
材質
(クッション)側地・中わた:ポリエステル100%、(カバー)表面:綿100%、裏面:ポリエステル100%
寸法(mm)
550×160×480
色
ベージュ
サイズ
大きめ
質量(g)
815
腰廻り(cm)
(目安)85〜110