※着用例
オオサキメディカル
オオサキメディカルの 専門診療・科目別
オオサキメディカルの 産婦人科用品
オオサキメディカルの その他産婦人科用品
dc ホットキュット 夜用ロング
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1足
サイズ
M-L
色
グレー
注文コード
71150066
品番
98460
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
つらいママの脚をホットにキュッとサポート
遠赤外線素材で足首ポカポカ
段階着圧でむくみ軽減
ムレにくく年中快適
サイズ
M-L
色
グレー
足首周り(cm)
20〜24
ふくらはぎ周り(cm)
32〜38
太もも周り(cm)
50〜58
寸法(mm)
115×180×31
質量(g)
93
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:23B2X10001000092
医薬品医療機器等法
一般医療機器