Tuflong 軽トラック バッテリー

(2件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 71156734 品番 KTA 40B19L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,708
販売価格(税別)
6,098

Tuflongブランドの軽トラック用バッテリー
厳しい環境にもタフネス対応
未舗装の道路など、過酷な使用環境を想定した軽トラック向けのバッテリーです。
ホコリが入りにくい指つまみ液栓を採用し、耐振動性も確保しています。
運搬・取付に便利なさげ手付き。

性能ランク40 幅(mm)127 箱高(mm)203 長側面長さ(cm)19 端子位置L バッテリー容量(Ah)(5時間率)28 定格電圧(V)12 適合34B19L、38B19L、40B19L、36B20L 総高さ(mm)227 本体質量(kg)約8.5 用途軽自動車向け 長さ(mm)187 短側面サイズB
注意
※バッテリーは、電解液(希硫酸)が入っていますので、斜めにしたり、横倒しで持ち運ばないでください。(水平な状態で保ち、お取り扱いください)
※充電器の使用は、充電器の使用説明書に従って下さい。(取扱を誤ると大変危険ですので、ご注意下さい)
※バッテリーの取付交換は、取扱説明書を十分に確認後、細心の注意をはらい実施して下さい。(もしくは、専門の取付業者様にご依頼下さい)
※ご利用の際は、商品に同梱の取扱説明書をご確認頂き、正しくご利用下さい。
※保証対象は、取扱説明書記載の保証適用条件に準じます。(ご購入後、ご利用前に、必ずご確認ください)
※お買い求めの前に、必ず車両に搭載されているバッテリーの形式をご確認ください。
※バッテリーは、車両の年式、仕様により適合しない車種が有りますので、現車のバッテリー形式、及び適合表などで確認の上、お選び下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥2,100 / 税込 ¥2,310
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
71156734
2023-09-04
用途:
軽トラックのバッテリー交換
その他業種

スタンドで点検してもらった結果、バッテリーの劣化が認められ交換を勧められました。スタンドの商品は倍くらいするのでDIYで交換しました。軽トラ用なので安心です。
電圧も回復し間欠ワイパーも動くようになりました。

対象商品:
71156743
2022-01-08
用途:
トラクターに

軽量で取手も付いているので、交換が簡単に出来ました。補充電なく使えるし、振動にも強いようなので安心して使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする