付属品ワイド角皿1枚(384mm × 300mm)、スチームカップ、取扱説明書(メニュー集付)
質量(kg)約16
色ホワイト系
タイプ蒸気オーブンレンジ
周波数(Hz)50/60
電源(V)AC100
定格消費電力(W)レンジ1400、オーブン1420、グリル1420
センサーらくチン!(絶対湿度)・温度センサー
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)468×384×338
加熱方式オーブン・グリル:スチーム+ヒーター加熱(スチームカップ式)
機能掲載メニュー数(自動メニュー数):63(67)
温度調節範囲(℃)オーブン: 110〜250、発酵(35・40・45)
有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)庫内:374×310×180
レンジ出力(W)900・600・500・200相当
庫内容量(L)23
RoHS指令(10物質対応)対応
省エネ機能省エネ基準達成、待機時消費電力ゼロ、電源オートオフ機構