ブロードウォッチ
ブロードウォッチの スマホ/タブレット関連アクセサリ
ブロードウォッチの モバイルバッテリー/充電器
ブロードウォッチの モバイルバッテリー
PSE モバイルバッテリー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
71162779
品番
BATBANK-PSE4
参考基準価格(税別)
¥1,980
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
スマホ、タブレットなどの充電に便利です
USB変換アダプターがあれば、家庭用電源からも充電できます。持ち運び簡単なので、いざと言う時に便利です。
セット内容
モバイルバッテリー本体、充電用USBケーブル
容量
4000mAH/3.7V
質量(g)
約120
出力
5V/1.2A(最大)
入力
5V/1A
寸法(cm)
約11×6.8×1
使用環境
温度約0〜50℃、湿度約10〜90%
電池残量表示
LED
USBポート数
1