モバイルバッテリー 10000mAh

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71166209 品番HD-NIC10000GFBK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,560
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ヒーターベスト用モバイルバッテリーとしても使える。
コンパクト&大容量。バッテリー残量をLEDで表示。
スマホ、タブレット2台同時充電可能。PSE適合製品。

バッテリー容量(mAh)10000 ブラック 質量(g)約195 USBポート数2個口 入力microUSB:DC5V/2.1A 出力USB 1:DC5V/1.0A、USB 2:DC5V/2.1A(最大合計) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)51×119×23 保護回路ショート、過充電、過放電、過電流、加熱防止 付属品充電用microUSBケーブル(約26cm) 用途スマホ、タブレット、ノートPC等の充電 仕様ヒーターベスト用モバイルバッテリーとしても使える、コンパクト&大容量、バッテリー残量をLEDで表示、2台同時充電可能 規格PSE適合 バッテリーリチウムイオンポリマー ケーブル長(cm)約26

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
71166209 HD-NIC10000GFBK 71166193 HD-NIC10000GFWH モバイルバッテリー 10000mAh HIDISC モバイルバッテリー 10000mAh HIDISC 1個 1,498 税込1,648 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
71166193
2025-09-13
用途:
ドライブ中
セブンイレブン博多比恵町店 様 (卸売・小売業)

サイズ感がちょうどいい
白と黒をローテしてます。
10000mahは嘘じゃ無いようです
しっかり持ちます

対象商品:
71166193
2025-02-14
用途:
ヒートベスト用電源に使用
愛川電機 様 (製造業)

5000mAhでは数時間しか持たないので大きな容量のモバイルバッテリーを探していました。ICOSのようにコロッとした形状ですが、10000mAhの容量があり、なんといっても安いです。

1人が参考にしています
2025-02-14
用途:
ヒートベスト用電源に使用
愛川電機 様 (製造業)

5000mAhでは数時間しか持たないので大きな容量のモバイルバッテリーを探していました。ICOSのようにコロッとした形状ですが、10000mAhの容量があり、なんといっても安いです。

対象商品:
71166209
2024-07-24
用途:
屋外の現場作業時
建設業・工事業

コンパクトで持ち運びしやすいです。USB端子で、空調服他、スマホ等にも使用できるので、便利です。残念だったのは、空調服に使うと、思ったより早く充電がなくなってしまったことです。

1人が参考にしています
2024-12-21
用途:
携帯のもしもの時に
製造業

携帯用の充電として初めて購入しました。
携帯がたまに1日持たずにバッテリー切れでビビります。
現在は、携帯が財布代わりなので。
携帯も裏画面でずっと何かが動いている時があり、この現象になるのだと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
71166193
2024-06-28
用途:
災害時やトラブル時用
その他業種

重い、usbタイプcではないため2本ケーブルが必要

4人が参考にしています
対象商品:
71166193
2023-01-23
用途:
暖房の無い、倉庫内での検査作業時に使用する。
Mindarrinder Pvt. Ltd 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

フル充電時間が6時間と長く、使用に当たっては連続で2時間とは困ったものです。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする