Bluetooth 5.0搭載 ワイヤレスステレオイヤホン タフケーブル/インナーイヤータイプ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 71166893 品番 PG-BTE12TC1BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

断線しにくいタフケーブルを採用したインナーイヤー型ワイヤレスステレオイヤホンです。
省電力、高速通信のBluetooth(R) 5.0搭載で高音質・低遅延の「AAC」にも対応し快適な音質を楽しめます。
イヤホン部は心地のよい装着感のインナーイヤー型を採用し、長時間の使用にも最適なデザインとなっています。
ケーブル部に音楽再生/停止、着信応答/終話が快適にできるマイク付きリモコンを搭載。
また、IPX5防水相当の防滴対応なのでランニングやスポーツ時の汗など日常生活の中での防水・防汗設計を備えています。

ブラック 質量(g)12 接続方式Bluetooth 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)22×17×17 充電時間(時間)約2 連続再生時間最大6.0時間 BluetoothVer5.0 イヤホン形状インナーイヤー型 連続待受時間最大75時間 連続通話時間(時間)最大6.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする