YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 電球
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 白熱電球
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の ナツメ・小丸球
ナツメ球
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
消費電力(W)
25
注文コード
71170689
品番
T221725FMISINE
参考基準価格(税別)
¥228
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
この商品は
消費電力
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
57
消費電力(W)
25
口金
E17
外径(Φmm)
22
本体質量(g)
8
定格寿命(時間)
1000
電球形状
小丸球/ナツメ球
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
22×22×57
ガラス色
フロスト
RoHS指令(10物質対応)
対応