※寸法図

SFS-09W-C-15-32H SFS サーボフレックスカップリング SFS-09W-C (ダブルエレメント・無電解ニッケルめっき仕様) 三木プーリ 71174076 SFS-09W-C-15-32H SFS サーボフレックスカップリング SFS-09W-C (ダブルエレメント・無電解ニッケルめっき仕様) 三木プーリ 71174076 SFS-09W-C-15-32H SFS サーボフレックスカップリング SFS-09W-C (ダブルエレメント・無電解ニッケルめっき仕様) 三木プーリ 71174076 SFS-09W-C-15-32H SFS サーボフレックスカップリング SFS-09W-C (ダブルエレメント・無電解ニッケルめっき仕様) 三木プーリ 71174076 SFS-09W-C-15-32H SFS サーボフレックスカップリング SFS-09W-C (ダブルエレメント・無電解ニッケルめっき仕様) 三木プーリ 71174076

SFS サーボフレックスカップリング SFS-09W-C (ダブルエレメント・無電解ニッケルめっき仕様)

商品レビューを投稿する
28日以内出荷返品不可 28日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 71174076 品番 SFS-09W-C-15-32H
参考基準価格(税別)¥51,440 販売価格(税込) ¥56,078
販売価格(税別)
50,980

本体材質にスチールを用いた板ばねタイプのカップリングで、サーボフレックスのベーシックタイプです。
高剛性のシングルエレメントタイプとスペーサを介してエレメントをダブル配置し、フレキシブル性を持たせたダブルエレメントタイプ、ダブルエレメントに中間フランジを組み合わせたフローティングシャフトタイプを用意しています。

許容トルク(N・m)135 許容偏心(mm)0.5 許容偏角(°)1(片側) 軸方向変位(mm)±2.4 最高回転数(min-1[r.p.m])6000 ねじりばね定数(N・m/rad)85000 軸方向ばね定数(N/mm)61 慣性モーメント(×10-3kg・m2)2.2 材質(フランジ)S45C調質相当品 材質(エレメント)SUS304 表面処理無電解ニッケルめっき 穴仕様(小径)旧JIS(2種)規格対応 E9 穴仕様(大径)新JIS規格対応 H9 軸穴径d1(Φmm)15 軸穴径d2(Φmm)32 用途工作機械、印刷機械、包装機械、コータ・塗工機械
注意
※偏心・偏角・軸方向の許容誤差は必ず守ってください。
※ボルト類は必ず定められたトルクで締め付けてください。
※使用雰囲気温度範囲は-30〜120℃です。耐水性・耐油性はありますが、極度の付着は劣化の要因となりますので避けてください。
※エレメントは薄いステンレス板ばねで構成されているためけがをしないように注意しながら取り扱ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする